Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A12106CHEMCSS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A12106CHEMCSS | J Box Typ 4X EMC, Hinged Cover, Size/Dims: 12.00x10.00x6.00, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant A12106CHEMCSS
  • PART #648918
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 4X
Description

Use this enclosure in corrosive indoor or outdoor applications to contain stray electromagnetic interference (EMI) signals produced by internal components and to shield those components from external EMI/RFI interference.

Caractéristiques
  • 16 and 14 gauge Type 304 stainless steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Seamless foam-in-place gasket adjacent to monel mesh assures water-tight, dust-tight and EMI seal
  • Stainless steel screws and clamps
  • Removable door with continuous hie
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal kits
  • Bonding provision on door
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires