Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A12106NFSS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A12106NFSS | J Box, Type 4X Clamp Cover, Size/Dims: 12.00x10.00x6.00, Material/Finish: SS Type 304

  • Réf. fabricant A12106NFSS
  • PART #648921
Nema Rating: TYPE 4X
Description

Used in either corrosive or outdoor applications, Clamp Cover Enclosures combine a seamless foam-in-place gasket with stainless steel screw-down clamps for a consistent and reliable seal, yet the cover is easily removed for access and modifications.

Caractéristiques
  • 16 and 14 gauge Type 304 or 316L stainless steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Seamless foam-in-place gasket
  • Stainless steel screws and clamps
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal block kits in size 6.00 x 4.00 in(152 x 102 mm) and larger
  • Bonding provision on door and body
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires