Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1210CHEMC | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1210CHEMC | J Box Typ 12 EMC, Hinged Cover, Size/Dims: 12.00x10.00x5.00, Material/Finish: Steel/zinc

  • Réf. fabricant A1210CHEMC
  • PART #648927
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 12
Description

This enclosure is used in indoor applications to contain stray electromagnetic interference (EMI) signals produced by internal components and to shield those components from external EMI/RFI interference.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Continuous hinge
  • Bonding provision on door
  • Combination woven steel mesh and oil-resistant gasket
  • Stainless steel cover clamps and screws
  • Weldnuts provided for mounting optional panels terminal kits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102mm) and larger
  • Shielding effectiveness greater than 80 dB at 1 GHz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires