Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1210CHS | J Box, Typ12 Short Hinged Cover, Size/Dims: 12.00x10.00x5.00, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A1210CHS
  • PART #648930
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 12

This easy-to-open, continuous hinge enclosure features screw-down clamps for secure closure and can be used in a wide variety of applications.

  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Stainless steel screw-down clamps on three sides of door
  • Continuous hinge
  • Stainless steel hinge pin
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal blkits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102 mm) and larger
  • Bonding provision on door
  • External wall-mounting brackets for easy installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires