Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1212CHNFSS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1212CHNFSS | Junction Box, Type 4x, Continuous-Hinge Cover with Clamps, Stainless Steel type 304, 12" H x 12" W x 6" D

  • Réf. fabricant A1212CHNFSS
  • PART #438265
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 4X
Description

Used in either indoor or outdoor applications, these enclosures combine a rugged continuous hinge, seamless foam-in-place gasket and stainless steel screw-down clamps for a reliable seal that protects components from corrosive environments.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires