Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1222-HR | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | A1222-HR | Ceiling Enclosure for Active Components; 24"W x "H x 12"D; White

  • Réf. fabricant A1222-HR
  • PART #248056
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: CEILING-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Create a telecommunication enclosure using a combination of active components or patch panels or other panel-mount termination hardware. Similar to Ceiling Enclosures for Patch Panels with two additional rack-mount units (2U) for 19" active components up to 15 lb. Includes a junction box for a duplex power outlet and a fan to remove heat generated by active components. Order #12-24 equipment mounting screws separately.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires