Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1222-LP | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | A1222-LP | Ceiling Enclosure for Wiring Blocks; 24"W x "H x 12"D; White

  • Réf. fabricant A1222-LP
  • PART #248058
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: CEILING-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Create a consolidation point using wiring blocks. Enclosures include a removable equipment mounting plate that can be match drilled to accommodate a wide variety of wiring blocks, including up to (2) 300-pair 110-style wiring blocks per enclosure.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires