Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1222-PP | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | A1222-PP | Ceiling Enclosure for Patch Panels; 24"W x "H x 12"D; White

  • Réf. fabricant A1222-PP
  • PART #248057
Color: WHITE
Door Style: SOLID
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: CEILING-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
Description

Create a consolidation point using 19" patch panels or other panel-mount termination hardware. Provides a total of five rack-mount units (5U) of 19" wide rack-mount space divided into 2U-1U-2U sections. Order #12-24 equipment mounting screws separately.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires