Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A12N10PP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A12N10PP | Perforated Panel, 10.25" H x 8.25" W, for Small Type 1 Panel Enclosures and Small Type 3R Boxes 12"H x 10"W

  • Réf. fabricant A12N10PP
  • PART #366347
Color: GREY
Panel Location: SIDE
Panel Type: VENTED
Type: PANELS
Description

Perforated panels are 16 gauge steel and accept self-tapping screws and eliminate the need to measure, mark and drill when mounting components. Use for mounting lightweight control components.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires