Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A12R1210HCR | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A12R1210HCR | Hinge-Cover, Small, Type 3R

  • Réf. fabricant A12R1210HCR
  • PART #366691
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 3R
Description

These enclosures have a size range of 6 x 4 x 4-in. to 12 x 12 x 10-in. and meet basic functionality requirements for applications that require protection from rain, sleet, snow or dripping water.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires