Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1411-RF-HR | CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI)

CHATSWORTH PRODUCTS INC (CPI) | A1411-RF-HR | ZONE BOX ACTIVE/RAISED FLOOR 12.5"H X 24"W X 24"L (7RU) FLOOR MUST BE 14"H

  • Réf. fabricant A1411-RF-HR
  • PART #248065
Color: CLEAR
Fits Tile Size: 2' X 2'
Location: FLOOR-MOUNT
Nema Rating: NO
Type: ZONE CABLING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires