Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A14128CH | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A14128CH | J Box, Type 12 Hinged Cover, Size/Dims: 14.00x12.00x8.00, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A14128CH
  • PART #648962
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 12
Description

This easy-to-open, continuous hinge enclosure features screw-down clamps for secure closure and can be used in a wide variety of applications.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Continuous hinge
  • Screw-down door clamps
  • Bonding provision on door
  • External wall-mounting brackets for easy installation
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional p and terminal block kits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102 mm) and larger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires