Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1412CHAL | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1412CHAL | J Box, Type 12 Hinged Cover, Size/Dims: 14.00x12.00x6.00, Material/Finish: Aluminum

  • Réf. fabricant A1412CHAL
  • PART #648969
Cover Type: HINGED
Material: ALUMINUM
Nema Rating: TYPE 12
Description

Lightweight enclosures protect components and controls in indoor applications.

Caractéristiques
  • Type 5052 H-32 aluminum .080-in. (2-mm) thick
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Stainless steel screws and clamps secure cover
  • Cover removed by pulling stainless steel continuous hinge pin
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts furnished for mountioptional panels and terminal block kits
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires