Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1412CHQR | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1412CHQR | J Box, Type 12 Hinged Cover QR, Size/Dims: 14.00x12.00x6.00, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A1412CHQR
  • PART #648975
Cover Type: HINGED
Nema Rating: TYPE 12
Description

A continuous hinge door with quick-release flip latches provides convenient access to enclosed components in a wide variety of applications.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Continuous hinge
  • Bonding provision on door
  • Quick-release latches
  • External welded-on mounting brackets for easy installation
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optionnels and terminal block kits
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires