Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1412NF | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1412NF | J Box, Type 4 Clamp Cover, Size/Dims: 14.00x12.00x6.00, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A1412NF
  • PART #648978
Nema Rating: TYPE 4
Description

Clamps on all four sides securely close this enclosure to protect components in indoor or outdoor applications, yet are easy to remove for access and modifications.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steeL
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Stainless steel screw-down clamps on four sides of cover
  • Bonding provision on cover
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts for mounting optional panels and terminal block kits in size 6.00 x 4.in. (152 x 102 mm) and larger
  • External wall-mounting brackets for easy installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires