Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A16106CHFL | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A16106CHFL | J Box, Tp 4, w Qtr Turn Latch, Size/Dims: 16.00x10.00x6.00, Material/Finish: Steel/Gray

  • Réf. fabricant A16106CHFL
  • PART #648995
Description

This enclosure provides the convenience of quarter-turn latching with an aesthetic, easy-to-maintain light gray textured finish.

Caractéristiques
  • 16 or 14 gauge steel (see table)
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Continuous hinge
  • Bnding provision on door
  • External welded-on mounting brackets for easy installation
  • Oil-resistant gasket
  • Quarter-turn slotted latches
  • Seamless foam-in-plasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels and terminal block kits in size 6.00 x 4.00 in. (152 x 102 mm) and larger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires