Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1614CHAL | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A1614CHAL | J Box, Type 12 Hinged Cover, Size/Dims: 16.00x14.00x6.00, Material/Finish: Aluminum

  • Réf. fabricant A1614CHAL
  • PART #649008
Cover Type: HINGED
Material: ALUMINUM
Nema Rating: TYPE 12
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires