Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A170 PLY 626 | SCHLAGE

SCHLAGE | A170 PLY 626 | A170 PLY 626 PLYMOUTH KNOB,SINGLE DUMMY US26D

  • Réf. fabricant A170 PLY 626
  • PART #CS200196
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DUMMY
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: DUMMY TRIM
Strike Type: T-STRIKE
UL: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires