Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A1735-0131-1005 | AASTRA

AASTRA | A1735-0131-1005 | 9480i - Formerly 35i; With AC Adapter

  • Réf. fabricant A1735-0131-1005
  • PART #556483
Call Waiting: YES
Caller ID: YES
Color: BLACK
Data Port: YES
Display: YES
Flash Key: YES
Headset Jack: YES
Hold Button: YES
Intercom: YES
Line Size: 9
Message Waiting: YES
Mute Button: YES
Redial: YES
Speaker Phone: YES
Technology: DIGITAL DSS
Type: MULTI LINE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires