Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A187A1 | SUTTLE

SUTTLE | A187A1 | BACKBOARD METAL WHITE WITH 4 MUSHROOM TYPE DISTRIBUTION RINGS

  • Réf. fabricant A187A1
  • PART #053693
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: WHITE
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

This part is discontinued by supplier.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires