Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A19SHP6 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A19SHP6 | Pull-Out Shelf, 16.75x16.00, Size/Dims: fits 19 in Rack A, Material/Finish: Steel/LtGray

  • Réf. fabricant A19SHP6
  • PART #649079
Description

Discontinued by supplier.

Pull-Out Shelves extend 17 in. (432 mm) on ball-bearing slides. 16 gauge pull-out shelf mounts to uprights in 19-in. electronic rack or 19-in. mini-rack using pull-out shelf bracket (EPSBKT) and has light-gray powder paint finish. Two screws captivate shelf to slides. 14 gauge steel pull-out shelf mounts between two pair of rack-mounting angles that have accessory mounting legs and has white finish. Plated mounting hardware is furnished.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires