Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A200-012 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | A200-012 | Double Shielded (Foil and Braid) RG59B/U Cable

  • Réf. fabricant A200-012
  • PART #641788
Lengths: 12 FT. : 3.66 M
Description

Tripp Lite's RG59 Coax F-Type cables are constructed of double-shielded, 23 gauge, 75ohm Coax cable, and are used in video applications such as Cable, Satellite, and any peripherals with Coax F type threaded connections. 24K Gold plated connectors and fully molded ends ensure long life reliability and crystal clear video.

Applications

Use with Cable or Satellite Receivers, VCR, DVD, Coax enabled TV

Spécifications
  • Fully molded ends ensure long life use
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires