Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A20H1606SSLP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A20H1606SSLP | Wall-Mount Enclosure, Type 4x, Continuous-Hinge Cover with Clamps, Stainless Steel type 304, 20" H x 16" W x 6" D

  • Réf. fabricant A20H1606SSLP
  • PART #421143
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 4X
Description

For use in washdown and other corrosive environments that require a water-tight seal, this enclosure's seamless foam-in-place gasket and screw-down clamps provide a secure seal against contaminants.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires