Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A24HS2508SS6LP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A24HS2508SS6LP | Type 4X Disconnect Enclosure, Size/Dims: 24.00x25.38x8.00, Material/Finish: SS Type 316L

  • Réf. fabricant A24HS2508SS6LP
  • PART #649219
Nema Rating: TYPE 4X
Caractéristiques
  • 14 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • External mounting brackets
  • External-formed flange around all sides of enclosure opening
  • Stainless steel door clamps on three sides of door
  • Removable door with continuous hinge
  • Type 4 rated gasket
  • Collar studs for mounting optional panels
  • Holes in body for mounting disconnect operating handle and operating mechanism
  • Bonding provision on door
  • Bracket welded to door for attaching disconnect door catch (interlock) and instructions for inslling disconnects
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires