Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A24N24DLP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A24N24DLP | Hinged-Cover Medium Enclosure, Type 1, 24" H x 24" W x 12.62" D

  • Réf. fabricant A24N24DLP
  • PART #366343
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

These enclosures have a size range of 16 x 12 x 6-in. to 36 x 30 x 12-in. and meet basic functionality requirements for applications that do not require oil- or dust-tight enclosures.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires