Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A24R2412 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A24R2412 | Screw-Cover, Type 3R, 24"Hx24"Wx12"D, NEMA Galvanized Steel Gray

  • Réf. fabricant A24R2412
  • PART #268821
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 3R
Description

Use this enclosure with or without knockouts in outdoor applications as a wiring or junction box.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires