Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A25D ORB 626 134 | SCHLAGE

SCHLAGE | A25D ORB 626 134 | A25D ORB 626 134 ORBIT KNB,US26D,238BS,TSTK 134 THK DOOR

  • Réf. fabricant A25D ORB 626 134
  • PART #CS210526
: -----
: 2-3/8
: 626
: EXITLOCK
: KNOB
: SC1
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: ROUND KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: EXIT LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: EXIT LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires