Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A26-30-10-84 | ABB

ABB | A26-30-10-84 | A26 3-P Contactor, 110/50 110-120/60

  • Réf. fabricant A26-30-10-84
  • PART #492471
Type: CONTACTORS
Applications

For Controlling 3-Phase Motors And Generally For Controlling Power Circuits Up To 690 V AC Or 220 VD; For Contactors Can Also Be For Many Other Applications Such As Isolation, Capacitor Switching, Lighting

Spécifications
  • Coil Voltage: 110 V AC At 50 Hz, 110 - 120 V AC At 60 Hz
  • Contact Configuration: 3NO (Main) 1NO (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 6.5 kW At 220/230/240 V, 11 kW At 380/400/415 V, 15 kW At 440/500/690 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 54 mm Width X 90 Height X 93.6 mm Depth
  • Operating Temperature: Fitted With Thermal Overload Relay: -25 To +55 deg C, Without Thermal Overload Relay: -40 To +70 deg C
Infos techniques et normes

CSA, CE, BV, DNV, GL, LR, RINA Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires