Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A2D15R | MERSEN

MERSEN | A2D15R | A2D-R Class RK1 time-delay, 250 volts, 15A

  • Réf. fabricant A2D15R
  • PART #559173
Type: FUSES
Description

Amp-Trap 2000 SmartSpot time-delay A2D-R fuses provide IEC Type 2 "no damage" protection to existing mains, feeders, and branch circuits serving motor and non-motor loads. A2D-R fuses will open fast enough under extreme fault conditions for maximum sho rt

Caractéristiques
  • Solid-state SmartSpot indicator
  • Time-delay for motor starting and transformer inrush currents without nuisance opening
  • 300kA interrupting rating, self-certified (UL witnessed)
  • Extremely current-limiting for low peak let-thru current
  • Easy 2-to-1 selecvit
Applications

Ideal for use in motors, safety switches, transformers, branch circuit protection, disconnects, control panels, and all general-purpose circuits.

Spécifications
  • Volts: 250 V AC /DC
  • Amps: 1/10 to 600A (AC), 15 to 600A (DC)
  • IR: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires