Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A36N24ALP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A36N24ALP | Hinged-Cover, Medium Type 1 Enclosure, 36" H x 24" W x 6.62" D

  • Réf. fabricant A36N24ALP
  • PART #355058
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 1
Description

Medium Type 1 Enclosure

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires