Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A40S LEV 613 | SCHLAGE

SCHLAGE | A40S LEV 613 | A40S LEV 613 LEVON LVR,US10B,238BS,TSTK

  • Réf. fabricant A40S LEV 613
  • PART #CS209890
: -----
: 2-3/8
: 613
: LEVER
: LEVON
: PRIVACY
: SC1
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US10B OIL RUBBED BRONZE
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires