Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A40S ORB 605 | SCHLAGE

SCHLAGE | A40S ORB 605 | A40S ORB 605 ORBIT KNOB,US3,238BS,TSTK

  • Réf. fabricant A40S ORB 605
  • PART #CS210880
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Design: ROUND KNOB
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires