Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A40S ORB 612 11-116 10-025 | SCHLAGE

SCHLAGE | A40S ORB 612 11-116 10-025 | A40S ORB 612 11-116 10-025 ORBIT KNOB,US10,2-3/4"BS,ANSI

  • Réf. fabricant A40S ORB 612 11-116 10-025
  • PART #CS212381
Finish: BRIGHT BRASS
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: HANDLESET
Sales Category: PRIVACY SET
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires