Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A40S PLY 626 11-116 10-001 | SCHLAGE

SCHLAGE | A40S PLY 626 11-116 10-001 | A40S PLY 626 11-116 10-001 PLYMOUTH KNB,US26D,234BS,TSTK

  • Réf. fabricant A40S PLY 626 11-116 10-001
  • PART #CS139700
: -----
: 2-3/4
: 626
: KNOB
: PLYMOUTH
: PRIVACY
: SC1-1/8
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Design: SQUASHED BALL KNOB
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: PRIVACY SET
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires