Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A423614BGECT | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A423614BGECT | CT Enclosure / Vented Double Door, Size/Dims: 42.00x36.00x14.00, Material/Finish: Aluminum

  • Réf. fabricant A423614BGECT
  • PART #649478
Material: ALUMINUM
Description

These cabinets are available in a variety of sizes, models and instrument current transformer mounting methods to fit a wide range of applications.

Caractéristiques
  • Double door with 3-point latch that includes padlock feature
  • Lift-off hinges for removable doors
  • Ventilating louvers with insect barrier
  • Welded 1.625 x 1.625 in. mounting channel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires