Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A424812WFLP | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A424812WFLP | Continuous Hinge Two-Door with Handle, Type 12

  • Réf. fabricant A424812WFLP
  • PART #387696
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 12
Description

Enclosures feature two gasketed, overlapping doors and a centerpost-free interior, allowing full-width landscape installation of components.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires