Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A48H3610SSLP3PT | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A48H3610SSLP3PT | Continuous Hinge with 3-Point Latch, Type 4X

  • Réf. fabricant A48H3610SSLP3PT
  • PART #399923
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (STAINLESS)
Nema Rating: TYPE 4X
Description

These enclosures feature Hoffman's exclusive POWERGLIDE Handle with 3-point latching, ideal for indoor or outdoor applications that require corrosion protection, convenient access, and padlocking security.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires