Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A50N2-30-11-84 | ABB

ABB | A50N2-30-11-84 | Contactor - NEMA Size 2, 3Pole 110 V AC Coil 1NO/1NC Aux Cont Non-Rev 45A

  • Réf. fabricant A50N2-30-11-84
  • PART #530654
Type: CONTACTORS
Spécifications
  • Coil Voltage: 120 V AC At 60 Hz
  • Contact Configuration: 1 NO 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Number Of Poles: 3
  • Operating Current: 45 A
  • Wire Size: Main Conductors: Rigid: (1) 6 - 50 mm2 Solid, (2) 5 - 16 mm2 Stranded, Flexible: (1) 6 - 35 mm2, (2) 6 - 252
  • Auxiliary Conductors: Flexible: (1) 1 - 2.5 mm2
  • Motor Rating: 10 hp At 200 V, 15 hp At 230 V,25 hp At 460/575 V
  • Tightening Torque: 35 in-lb
  • Maximum Breaking Capacity: 630 A At 690 V, 1300 A At 440 V
Infos techniques et normes

UL Listed

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires