Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A53LD GEO 609 11-096 10-001 | SCHLAGE

SCHLAGE | A53LD GEO 609 11-096 10-001 | A53LD GEO 609 11-096 10-001 GEORGIAN KN,US5,234BS,T-STK,LE

  • Réf. fabricant A53LD GEO 609 11-096 10-001
  • PART #CS161185
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Design: GEORGIAN
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Other: LESS CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires