Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A53PD ORB 605 C | SCHLAGE

SCHLAGE | A53PD ORB 605 C | A53PD ORB 605 C ORBIT KNB,US3,238BS,TSTK C KWY,KEYED 5P

  • Réf. fabricant A53PD ORB 605 C
  • PART #CS210229
: -----
: 2-3/8
: 605
: 6P
: ENTPSHTRN
: KNOB
: ORBIT
: SC1
: SCH C
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/8
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: ROUND KNOB
Finish: US3 BRIGHT BRASS
Function: ENTRY WITH PUSH/TURNBUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: ENTRY LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires