Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A6010U1604B8100 | SHAWFLEX INC

SHAWFLEX INC | A6010U1604B8100 | 16-4C (26X30) BC PVC/PVC N/S OIL RESISTANT GREY JKT 90C AWMCSA FT1 IEEE1202

  • Réf. fabricant A6010U1604B8100
  • PART #2FLX-1604
Armor: NO
Composite: NO
Conductor Count: 4 CONDUCTOR
Conductor Material: BARE COPPER
Conductor Size: 16 AWG
Conductor Type: STRANDED
Earth/Ground Wires: NO
Insulation Color Code: ICEA METHOD 1 - TABLE E2
Insulation Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Jacket Color: GRAY(SLATE)
Jacket Material: PVC-POLYVINYL CHLORIDE
Product Type: CONTROL
RoHS Compliant: YES
Screen/Shield: UNSHIELDED
Temperature Rating: 90 DEGREES CENTIGRADE
Voltage Range: 600V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires