Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A60Q30-2 | MERSEN

MERSEN | A60Q30-2 | Amp-Trap A60Q semiconductor protection fuse, 30 Amps, 600V; round body, high-speed fuse-links, AC protection

  • Réf. fabricant A60Q30-2
  • PART #559181
Type: FUSES
Description

A60Q Amp-trap Form 101 Semiconductor Protection fuses feature the only 600 volt AC/DC rating in the industry of similar size (1-1/2" x13/32") fuses protecting semiconductors. A60Q also has the lowest I2t of all similar fuses and excellent cycling abili ty.

Caractéristiques
  • Lowest I2t of any fuse this size for greater protection
  • Excellent cycling ability gives advantage in equipment design
  • 600V AC / DC rated
Applications

Protection of small inverters and drives, and equipment requiring the highest degree of protection.

Spécifications
  • Volts: 600 V AC / DC
  • Amps: 5 to 40A (AC), 5 to 40A (DC)
  • I.R.: 200kA I.R. AC, 100kA I.R. DC
  • L/R: 10ms
  • UL Recognized component
  • AC: UL guide JFHR2 File E60314
  • DC: UL file E60314
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires