Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A60RP24F5 | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A60RP24F5 | Rack Angles, 19 in.Tapped (2), Size/Dims: fits 60.06x24.06, Material/Finish: Steel/zinc

  • Réf. fabricant A60RP24F5
  • PART #649773
Description

For Free-Stand Enclosures, Type 12 (Bulletin A30), Free-Stand Enclosures, Type 4 (Bulletin A4L) and One-Door Free-Stand Fiberglass Enclosures, Type 4X (Bulletin A17). Pairs of full-length or half-length rack mounting angles are available for mounting 1 9-in. (483-mm) and 24-in. (610-mm) rack-mounted equipment. Type RP rack mounting angles are 10 gauge steel with mounting holes tapped #10-32 thread and spaced per EIA standard RS-310-D universal spacing. Angles and mounting hardware are plated. All mou nting hardware is furnished.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires