Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A723636FS | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A723636FS | Free-Stand, Single or Dual Access, Type 12

  • Réf. fabricant A723636FS
  • PART #416227
Cover Type: HINGED
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 12
Description

Available with front or front and rear access, these Type 12 enclosures have sturdy unibody construction and flexible internal mounting options.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires