Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A74430-000 630 | FALCON LOCK

FALCON LOCK | A74430-000 630 | A74430-000 630 234BS NON-UL,1" FRONT,US32D

  • Réf. fabricant A74430-000 630
  • PART #CS178509
Backset-Inches: 2-3/4
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Latch Face: SQUARE CORNER 1 INCH WIDE
Product Type: LATCH, DEADBOLT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires