Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A806NFAL | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A806NFAL | J Box, Type 4X Clamp Cover, Size/Dims: 8.00x6.00x3.50, Material/Finish: Aluminum

  • Réf. fabricant A806NFAL
  • PART #650226
Material: ALUMINUM
Nema Rating: TYPE 4X
Description

This lightweight enclosure protects components and controls in corrosive indoor or outdoor environments.

Caractéristiques
  • Type 5052 H-32 aluminum, 0.080-in. (2-mm) thick
  • Seams continuously welded and ground smooth
  • Stainless steel screws and clamps on four sides of cover
  • Oil-resistant gasket
  • Weldnuts provided for mounting optional panels
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires