Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A80PD GEO 609 11-096 FG KIT | SCHLAGE

SCHLAGE | A80PD GEO 609 11-096 FG KIT | A80PD GEO 609 11-096 FG KIT GEORGIAN KNB,US5,234BS,TSTK FG KWY

  • Réf. fabricant A80PD GEO 609 11-096 FG KIT
  • PART #CS203266
: -----
: 2-3/4
: 609
: 6P
: GEORGIAN
: KNOB
: SC1-1/8
: SCH FG
: STORERM
: T
ANDI Grade: GRADE 2
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: GEORGIAN
Finish: US5 ANTIQUE BRASS
Function: STOREROOM LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: SQUARE CORNER 1-1/8 INCH WIDE
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: CYLINDRICAL LOCK
Sales Category: STOREROOM LOCK
Strike Type: T-STRIKE
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires