Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A8R84GV | HOFFMAN ENCLOSURES INC

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A8R84GV | Type 3R Enclosure, Screw Cover, 8.00" H X 8.00" W X 4.00" D

  • Réf. fabricant A8R84GV
  • PART #445769
Cover Type: SCREW
Material: STEEL (MILD)
Nema Rating: TYPE 3R
Description

Use this enclosure as a wiring or junction box to protect controls in outdoor applications requiring galvanized steel.

Caractéristiques
  • Industrial Corrosion Inhibitors
  • Drip-shield top and seam-free sides, front and back
  • Slip-on removable cover fastened with plated steel screws along bottom edge
  • Door handles on larger sides
  • Embossed mounting holes on back of enclosure
  • Provision for padlocking
  • No gasketing
  • Unpainted galvanized steel
Spécifications
  • 16 or 14 gauge galvanized steel
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires