Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
A9-22-20-84 | ABB

ABB | A9-22-20-84 | Non Rev Contactor, 21A, 3 Pole, NO 1 NC Aux Cont, 24 V AC Coil

  • Réf. fabricant A9-22-20-84
  • PART #637301
Type: CONTACTORS
Spécifications
  • Coil Voltage: 24 V AC At 50/60 Hz
  • Contact Configuration: 3NO (Main) 1NC (Auxiliary)
  • Phase: 3 PH
  • Wattage: 2.2 kW At 220/230/240 V, 4 kW At 380/400/415/440 V, 5.5 kW At 500/690 V
  • Connection: Screw Terminal
  • Size: 44 mm Width X 74 mm Height X 74 mm Deptperating Temperature: Fitted With Thermal Overload Relay: -25 To +55 deg C, Without Thermal Overload Relay: -40 To +70 deg C
  • Tightening Torque: 9 in-lb
  • Motor Rating: 5 hp At 480 V
  • Maximum Breaking Capacity: 90 A At 690 V, 250 A At 440 V
  • Wire Size: 10 18 AWG (Main), 18 - 14 AWG (Auxiliary)
  • Endurance: Mechanical: 10 Million Cycles
  • Voltage Rating: 690 V
  • Number Of Poles: 4
  • Environmental Conditions: Maximum Operating Altitude Permissible: 3000 m, Storage Temperature: -60 To +80 deg C
  • Enclosure: IP20erating Current: 25 A At 40 deg C, 22 A At 55 deg C, 18 A At 70 deg C
  • Impulse Withstand Voltage: 8 kV
  • Insulation Voltage: 1000 V (IEC 60947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Infos techniques et normes

UL Listed, CSA, CE, BV, CCC, DNV, GL, GOST, LR, RINA, RMRS Certified, RoHS Compliant

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires