Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

HOFFMAN ENCLOSURES INC | A902420FSG | One-Door FS Enclosure Type 12, Size/Dims: 90.06x24.06x20.06, Material: Steel, Finish: Gray

  • Réf. fabricant A902420FSG
  • PART #650383
Nema Rating: TYPE 12
  • 12 gauge steel
  • Seams continuously welded and ground smooth; no holes or knockouts
  • Stiffeners on back of two-door enclosures maintain flatness and increase rigidity
  • Lifting eyes for easy handling
  • 3-point latches operated by oil-tight key-locking handlConcealed, easy-to-remove hinges
  • Data pockets are high-impact thermoplastic
  • Internal mounting channels welded horizontally to sides at top, bottom and center
  • Optional panels and rack mount angles can be mounted anywhere along channels
  • Oil-resistant dr gasket
  • Bonding provision on door
  • Provision for mounting fluorescent light
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires